Kombinezon BizTex SMS tipa 5/6 (Pk50) White 4XL R

Št. art.: ST30WHR4XL
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
Številka izdelka ST30WHR4XL
EAN/GTIN 5036108262762
Številka proizvajalca ST30WHR4XL

Opis

Opis:

Ta kombinezon SMS se široko prilega in ga zlahka oblečete čez delovna oblačila. Zagotavlja odlično zaščito tipa 5 in 6. Zaradi visoke odpornosti na trganje in obrabo je zelo trpežen. Ima elastično kapuco, zapestja, pas in gležnje.

Lastnosti:

  • Zelo zračna SMS tkanina
  • Zagotavlja učinkovito oviro proti delcem, aerosolom in lahkim razpršilom
  • Antistatična
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
  • CE-CAT III
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Tkanina Shell: BizTex SMS
Sestava lupine: BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico