Opis:
Ta kombinezon SMS se široko prilega in ga zlahka oblečete čez delovna oblačila. Zagotavlja odlično zaščito tipa 5 in 6. Zaradi visoke odpornosti na trganje in obrabo je zelo trpežen. Ima elastično kapuco, zapestja, pas in gležnje.
Lastnosti:
- Zelo zračna SMS tkanina
- Zagotavlja učinkovito oviro proti delcem, aerosolom in lahkim razpršilom
- Antistatična
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
- Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
- CE-CAT III
- Ergonomično oblikovana kapuca
- Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
Standard:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- ANSI/ISEA 101
Material:
Tkanina Shell: BizTex SMS
Sestava lupine: BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;