Stropna in montažna podpora ST 2900

Št. art.: ST290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podpora za strop / podpora za montažo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ST290
EAN/GTIN 4008158031583
Številka proizvajalca ST290
L-število L80030 313

Opis

Opis:

  • Ko je teleskopska palica popolnoma umaknjena, je mogoče naložiti do največ 150 kg
  • robustna konstrukcija zaradi posebnih jeklenih cevi in nedrsečih kontaktnih površin iz PVC (8,5 x 6,5 cm)
  • možnost uporabe tudi na strminah zaradi stalno nastavljivih kontaktnih površin od -45° do +45°
  • enostavno in varno upravljanje zaradi teleskopske in zaklepne notranje cevi ter zunanje cevi, ki jo je mogoče obračati s pomočjo ročaja iz pene
  • certifikat GS za kakovost in varnost

Lastnosti:

  • Omejitev obremenitve pri max Dolžina izvleka: 50 kg
  • Omejitev obremenitve pri najm Dolžina izvleka: 150 kg
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Jeklena cev, prevlečena
    • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Potovanje: 1600-2900 mm

Prednosti:

Varno v ročaju
  • Trpežna in nedrseča podpora zagotavlja varno držanje tudi na občutljivih površinah:
  • Zahvaljujoč posebnim jeklenim cevkam za do 150 kg nosilnost – odvisno od velikosti kolone in dolžine podaljška
  • Z dodatnim zaklepanjem gumba za sprostitev
  • Skozi gumijaste kontaktne površine PVC na vrhu in dnu
Preprosto pri ravnanju
  • Podpora, imenovana tudi load bar, lahko hitro doseže uporaba:
  • Z določitvijo v samo dveh korakih: Groba prednastavitev se izvede s pomočjo teleskopske in hitre notranje cevi

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Stopnišče
  • Drywall gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Popravki in podpore v suhomontažni gradnji
  • Montaže za enega človeka

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Preberite in upoštevajte navodila za uporabo.
    • Določenih omejitev obremenitve ne smete preseči.
    • Stropno podporo in montažne opore lahko uporabljate samo na ravnih in čistih površinah.
    • Stropne podpore in nosilcev ne smete nalagati bočno.
    • Stropno podporo in nosilec za namestitev lahko napnite samo ročno brez dodatnega pripomočki-ja.
    • Uporabljate lahko samo originalne rezervne dele BESSEY.
    • Zaščitite se z zaščitna očala in čelado.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.