Stropna in montažna podpora ST 2500

Št. art.: ST250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podpora za strop / podpora za montažo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ST250
EAN/GTIN 4008158040110
Številka proizvajalca ST250
L-število L80030 365

Opis

Opis:

  • Ko je teleskopska palica popolnoma umaknjena, je mogoče naložiti do največ 150 kg
  • Stabilna konstrukcija zaradi posebnih jeklenih cevi in nedrsečih kontaktnih površin iz PVC (8,5 x 6,5 cm)
  • Možnost uporabe tudi na strminah zaradi stalno nastavljivih kontaktnih površin od -45° do +45°
  • Enostavno in varno rokovanje zaradi teleskopske in zaklepne notranje cevi ter zunanje cevi, ki jo je mogoče obrniti s pomočjo ročaja iz pene
  • Certifikat GS za kakovost in varnost.

Lastnosti:

  • Omejitev obremenitve pri max Dolžina izvleka: 60 kg
  • Omejitev obremenitve pri najm Dolžina izvleka: 150 kg
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Jeklena cev, prevlečena
    • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Potovanje: 1450-2500 mm

Prednosti:

Varno v ročaju
  • Trpežna in nedrseča podpora zagotavlja varno držanje tudi na občutljivih površinah:
  • Zahvaljujoč posebnim jeklenim cevkam za do 150 kg nosilnost – odvisno od velikosti kolone in dolžine podaljška
  • Z dodatnim zaklepanjem gumba za sprostitev
  • Skozi gumijaste kontaktne površine PVC na vrhu in dnu
Preprosto pri ravnanju
  • Podpora, imenovana tudi load bar, lahko hitro doseže uporaba:
  • Z določitvijo v samo dveh korakih: Groba prednastavitev se izvede s pomočjo teleskopske in hitre notranje cevi

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Stopnišče
  • Drywall gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Popravki in podpore v suhomontažni gradnji
  • Montaže za enega človeka

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Preberite in upoštevajte navodila za uporabo.
    • Določenih omejitev obremenitve ne smete preseči.
    • Stropno podporo in montažne opore lahko uporabljate samo na ravnih in čistih površinah.
    • Stropne podpore in nosilcev ne smete nalagati bočno.
    • Stropno podporo in nosilec za namestitev lahko napnite samo ročno brez dodatnega pripomočki-ja.
    • Uporabljate lahko samo originalne rezervne dele BESSEY.
    • Zaščitite se z zaščitna očala in čelado.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico