Kombinezon PP 40g (120kom) White M R

Št. art.: ST11WHRM
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
Barva weiß
Univerzalna velikost M

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ST11WHRM
EAN/GTIN 5036108133161
Številka proizvajalca ST11WHRM

Opis

Opis:

Ta priljubljen kombinezon za enkratno uporabo se pogosto uporablja v številnih panogah. Izdelan je z elastičnimi šivi okoli kapuce, na nogah in rokavih ter elastičnim šivom okoli pasu, zaradi česar se odlično prilega. Ta izdelek je pakiran v vrečkah s po 10 kosi in je na voljo v dveh barvah, mornarsko modri ali beli, do velikosti 3XL.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Na voljo v velikostih do 3XL
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu

Material:

Tkanina Shell: 100% polipropilen
Sestava lupine: 100% polipropilen
Teža lupine gm: 40
Teža lupine oz: 1
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico