Luxmeter

Št. art.: SP 200K
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
Vrsta izdelka Merilniki jakosti osvetlitve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SP 200K
EAN/GTIN 4045761200579
Številka proizvajalca SP 200K
L-število L40250 1856

Opis

Opis:

  • Za merjenje osvetljenosti pisarniških delovnih prostorov, proizvodnih delovnih prostorov itd.
  • Foto senzor: silicij. Foto senzor: silicijeva dioda, filtrirana
  • Kozinusna korekcija: za poševno vpadno svetlobo
  • Funkcija zadrževanja podatkov: za zamrznitev trenutne izmerjene vrednosti
  • [[1]]Vrtljiva enota senzorja: (+90 in -180°) za optimalno nastavitev na vir svetlobe
  • Stabilen zaščitni pokrov: za foto senzor
  • Podaljšana življenjska doba:: Zaščita pred udarci z dostavo v mehki škatli s svetlobnim ščitnikom
  • funkcija TRACK: za neprekinjeno snemanje spreminjajočih se okoliških pogojev
  • funkcija za ohranjanje najvišje vrednosti: za snemanje najvišje vrednosti
  • izbirne enote: fc (foot-candle), lux
  • preklapljanje enot: priročno s pritiskom na gumb
  • možnost pritrditve stativa na zadnji del ohišja, navoj ¼″
  • Priročno preklapljanje enot s pritiskom na gumb
  • Funkcija zadrževanja podatkov za zamrznitev trenutne izmerjene vrednosti
  • Večja vzdržljivost: zaščita pred udarci z dostavo v mehki škatli z zaščito pred svetlobo
  • Robusten zaščitni pokrov za fotografski senzor
  • Vrtljiva enota senzorja (+90 in -180°) za optimalno poravnavo z virom svetlobe
  • Funkcija TRACK za neprekinjeno snemanje spreminjajočih se okoljskih pogojev
  • S pritiskom na tipko lahko trenutno izmerjeno vrednost zamrznete, dokler tipke ponovno ne pritisnete
  • Foto senzor: silicijeva dioda, filtrirana
  • Možnost pritrditve stativa na zadnjo stran ohišja, navoj ¼″
  • Kozinusna korekcija za poševno vpadno svetlobo

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja od 20.000 luksov: ± (5 % rezultata + 10 stopenj po gradaciji)
  • Natančnost merjenja do 20.000 luksov: ± (4 % rezultata + 10 stopenj po gradaciji)
  • Temperaturna napaka: ± 0,1 % [Max]/°C
  • Neto teža približno 0,15 kg
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 9 V blok, čas delovanja do 200 h
  • Celotne mere Š × G × V 185 × 68 × 38 mm
  • Merilna frekvenca: 2 Hz
  • Ponovljivost: ± 2 % [Max]