SLS 5 Premer kompleta 51-89 mm

Št. art.: SLS.G89
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
Številka izdelka SLS.G89
EAN/GTIN 3662424052958
Številka proizvajalca SLS.G89
L-število L60130 11568

Opis

Opis:

  • Skrčljiva cev s trakom in kovinskim obročem v obliki ″D″. S to rešitvijo lahko pritrdite pritrdilno točko na kateri koli izdelek in ga naredite združljivega s povodci in karabini FACOM SLS. Primeri: Posebno orodje, pisala, razpršilci, vzvodi
  • Trak obdaja krčljivo cevko za največjo trdnost in varnost
  • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
  • Krčljiva cevka ima lepilo, ki se s toploto utekočini, ko se cevka krči
  • Optimalna temperatura krčenja: med 150 in 300°, odvisno od debeline in premera cevi
  • Optimalen oprijem na večino podlag: Vroče, surovo, kromirano ali fosfatirano jeklo, aluminij, les, plastika

Lastnosti:

  • d [mm]: 105
  • d min. - max. [mm]: 51 - 89
  • V [mm]: 105
  • Š x D [mm]: 22 x 38
  • [g]: 95
  • [kg]: največ 11,3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico