SLS 10 komplet za naknadno opremljanje premera 14-32 mm

Št. art.: SLS.G32
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
    Številka izdelka SLS.G32
    EAN/GTIN 3662424052927
    Številka proizvajalca SLS.G32

    Opis

    Opis:

    • Skrčljiva cev s trakom in kovinskim obročem v obliki ″D″. S to rešitvijo lahko pritrdite pritrdilno točko na kateri koli izdelek in ga naredite združljivega s povodci in karabini FACOM SLS. Primeri: Posebno orodje, pisala, razpršilci, vzvodi
    • Trak obdaja krčljivo cevko za največjo trdnost in varnost
    • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
    • Krčljiva cevka ima lepilo, ki se s toploto utekočini, ko se cevka krči
    • Optimalna temperatura krčenja: med 150 in 300°, odvisno od debeline in premera cevi
    • Optimalen oprijem na večino podlag: Vroče, surovo, kromirano ali fosfatirano jeklo, aluminij, les, plastika

    Lastnosti:

    • d [mm]: 40
    • d min. - max. [mm]: 16 - 45
    • V [mm]: 50
    • Š x D [mm]: 18 x 26
    • [g]: 40
    • [kg]: največ 6,8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico