Komplet vtičnih ključev 1/2 SL.161, 26 kosov.

Št. art.: SL.161-4P6
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka SL.161-4P6
    EAN/GTIN 3662424066818
    Številka proizvajalca SL.161-4P6

    Opis

    Opis:

    • Garnitura vtičnih ključev 1/2″, šesterokotni, metrični - 26 delov

    Lastnosti:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 420
    • T[mm]: 188
    • Teža v kilogramih: 5.0

    Obseg dobave:

    • 1 gosta težka 1/2″ obračalna ročica: SL.161
    • 21 vtičnic 1/2″, šestkotne, metrične: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
    • 2 podaljška 1/2″: L 130 mm (str. 210) - L 250 mm (str. 215)
    • 1 kardan 1/2″: S.240A
    • 1 drsni ročaj 1/2″: S.120A
    • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka
    • Prazen kovček: BP.MBOXL
    • Tople oblikovane plošče L (420 x 188 mm): PL.L02
    • Teža: 4,830 kg.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico