Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 7 mm

Št. art.: SHP.7LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SHP.7LA
EAN/GTIN 3148516593153
Številka proizvajalca SHP.7LA
L-število L60130 3794

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 78

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico