Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 5 mm

Št. art.: SHP.5ELA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SHP.5ELA
EAN/GTIN 3148516592781
Številka proizvajalca SHP.5ELA
L-število L60130 1400

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 144
  • [g]: 112

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico