Hitro stikalo SLS Skyhook

Št. art.: SH-SLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
    Številka izdelka SH-SLS
    EAN/GTIN 3662424052422
    Številka proizvajalca SH-SLS
    L-število L60130 9678

    Opis

    Opis:

    • SLS HOOK kavelj, ki preprečuje, da bi orodje padlo: - To je 100-odstotno zanesljiva rešitev pri zamenjavi orodja z drugo roko. Dvojni kavelj SLS HOOK se z nosilca SLS HOOK odklene le, če je priključen na drug nosilec SKYHOOK. Orodje med celotno menjavo vedno ostane zavarovano. - Orodje, opremljeno z dvojnim kavljem SLS HOOK, preide iz ene roke v drugo ali od enega operaterja k drugemu brez nevarnosti padca. - V nasprotju z orodjem, ki je na pas pritrjeno z vrvico, je sistem SLS HOOK pritrjen na uporabnikovo zapestje in zmanjšuje nevarnost padca, če orodje zdrsne iz roke
    • Udobje operaterja: - Preklapljanje med nosilci SLS HOOK je zelo enostavno in hitro. - Uporaba sistema SLS HOOK (kavelj + nosilec) je zelo intuitivna. Obvladovanja se naučite takoj. - Dvojni kavelj SLS HOOK, pritrjen na zapestje, omogoča veliko svobodo gibanja
    • Dvojni kavelj SLS HOOK je združljiv z zapestnim trakom WRT-SHSLS ali torbico za pas SH-BAG1SLS. Nosilec SLS HOOK SH-SUPSLS je na voljo tudi ločeno. Pritrdite ga lahko na svojo opremo: SLS HOOK dvojni kavelj je odporen na najbolj ekstremne pogoje vašega poklica: - Aluminijasto ohišje: združuje majhno težo, odpornost na udarce, odpornost na najpogostejša topila in temperaturne razlike. - Mehanizem iz polipropilena, ojačan s steklenimi vlakni, in vzmet iz nerjavečega jekla za veliko trdnost in dolgo življenjsko dobo
    • Skupna dolžina (dvojna kljuka SLS HOOK + vrvica + zatič): 270 mm
    • Sama dvojna kljuka SLS HOOK: dolžina: 62 mm; širina: 39 mm; debelina: 12,5 mm
    • Korda: dolžina: 158 mm; premer: 3 mm
    • Kljuka iz nerjavečega jekla z vijakom: dolžina 50 mm; premer 5 mm
    • Dovoljena nazivna obremenitev: 2,7 kg.

    Lastnosti:

    • L[mm]: 270
    • [g]: 65

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico