Tehtnica za industrijo; Max 300 kg, d = 100 g

Št. art.: SFE 300K-1LNM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SFE 300K-1LNM
EAN/GTIN 4045761244726
Številka proizvajalca SFE 300K-1LNM

Opis

Opis:

  • Platformska tehtnica z zaščito pred prahom in brizganjem vode IP65 ter odobritvijo za overitev [M]
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65, vsestranska namestitev, npr. prosto stoječa ali privijačena na steno, za podrobnosti glejte KERN KFE-TM
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): optični in akustični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • Funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja (samo za nepreverjene modele)

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 22 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 650 × 500 × 140 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 195 × 118 × 83 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 35 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C