Tehtnica za industrijo - iz nerjavečega jekla Max 60 kg

Št. art.: SFB 60K20LHIPM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SFB 60K20LHIPM
EAN/GTIN 4045761247949
Številka proizvajalca SFB 60K20LHIPM
L-število L40250 2643

Opis

Opis:

  • Primerno za grobo industrijsko uporabo
  • Platforma:: v celoti iz nerjavnega jekla, obremenilna celica iz nerjavnega jekla, prevlečena s silikonom, zaščita pred prahom in brizganjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65, (samo v baterijskem načinu)
  • [[3]]Stojalo,: standardno
    400x300 mm: višina stojala približno 400 mm
  • Platforma: v celoti iz nerjavnega jekla, s silikonom prevlečena celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropljenjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (samo pri baterijskem delovanju)
  • Stojalo, standardno, višina stojala približno 400 mm

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 266×165×96 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 0 m
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 35 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C