Tehtnica za industrijo - iz nerjavečega jekla Max 100 kg

Št. art.: SFB 100K10HIP
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SFB 100K10HIP
EAN/GTIN 4045761247925
Številka proizvajalca SFB 100K10HIP
L-število L40250 310

Opis

Opis:

  • Primerno za grobo industrijsko uporabo
  • Platforma:: v celoti iz nerjavnega jekla, obremenilna celica iz nerjavnega jekla, prevlečena s silikonom, zaščita pred prahom in brizganjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65, (samo v baterijskem načinu)
  • [[3]]Stativ,: standardni
    400x300 mm: višina stativa približno nič
  • Platforma: v celoti iz nerjavnega jekla, s silikonom prevlečena celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropljenjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (samo pri baterijskem delovanju)

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 266×165×96 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 0 m
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 35 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico