Tehtnica za industrijo - iz nerjavečega jekla Max 100 kg

Št. art.: SFB 100K-2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SFB 100K-2XL
EAN/GTIN 4045761248236
Številka proizvajalca SFB 100K-2XL

Opis

Opis:

  • Primerno za grobo industrijsko uporabo
  • Platforma:: v celoti iz nerjavnega jekla, s silikonom prevlečena celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in brizganjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65, (samo v baterijskem načinu)
  • Platforma: v celoti iz nerjavnega jekla, s silikonom prevlečena celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropljenjem IP67
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (samo pri baterijskem delovanju)

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 266×165×96 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 0 m