Kombinezon Euro Work Navy Tall M T

Št. art.: S999NATM
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
Univerzalna velikost M

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S999NATM
EAN/GTIN 5036108029587
Številka proizvajalca S999NATM

Opis

Opis:

Med prednostmi tega vzdržljivega kombinezona so: dva prsna žepa, en žep za ravnilo in skriti neti spredaj. Popolnoma ustreza vsem vašim delovnim zahtevam.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Lahkotno in udobno
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Stranski žepi
  • Našit žep zadaj
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Nova barva
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Lahko oblačilo

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico