Opis:
Ta bombažni kombinezon ima različne žepe za priročno shranjevanje, vključno z žepom za ravnilo. Elastika ob straneh, zagotavlja dodatno udobje in lažje gibanje.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Našit žep zadaj
- Na voljo v velikosti od XS
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;