Bombažni kombinezon Euro Work Black XXXL R

Št. art.: S998BKRXXXL
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
Številka izdelka S998BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108245765
Številka proizvajalca S998BKRXXXL

Opis

Opis:

Ta bombažni kombinezon ima različne žepe za priročno shranjevanje, vključno z žepom za ravnilo. Elastika ob straneh, zagotavlja dodatno udobje in lažje gibanje.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Našit žep zadaj
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico