Opis:
Odlične hlače za težja opravila, izdelana iz 245g poli-bombažne tkanine Kingsmill, vendar z mornarsko modrima vstavkoma na obeh nogah iz balističnega najlona s kargo žepi in odsevnim trakom.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Vstavki iz balističnega najlona zagotavljajo največjo zaščito pred steklom, kovinskimi črepinjami in drugimi nevarnimi materiali.
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Dva našita žepa zadaj
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Enostavno dostopen žep
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% najlon
Kontrastna sestava: 100% najlon
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj