Opis:
Sodobna in lahka bandana zaradi stranskih panelov MeshAir Pro poskrbi, da uporabnika hladi. Enostavno nastavljivi trakovi zagotavljajo udobno prileganje.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- Dva veza zadaj za varno prileganje
Material:
Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;