Kuharska kapa Skull Black R

Št. art.: S899BKR
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
Številka izdelka S899BKR
EAN/GTIN 5036108010561
Številka proizvajalca S899BKR

Opis

Opis:

Kapa Skull S899 je eleganten dodatek v kolekcijo Chefswear. Nastavitev z ježkom omogoča udobno prileganje, tkanina Kingsmill pa zagotavlja največjo učinkovitost.

Lastnosti:

  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Nastavljiv trak za varno prileganje

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico