Kratke hlače Action Navy XL R

Št. art.: S889NARXL
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
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S889NARXL
EAN/GTIN 5036108134588
Številka proizvajalca S889NARXL

Opis

Opis:

Te priljubljene kratke hlače imajo veliko prostora za shranjevanje in so dvojno zašite po šivih za večjo vzdržljivost. Pas je na hrbtni strani elastičen, kar omogoča prosto gibanje.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi z zadrgo
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Enostavno dostopen žep
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico