Opis:
Ta predpasnik za mesarje, v dveh izrazitih barvah, je izdelan iz naše dolgotrajne bombažne tkanine, zato vam zagotavljamo trpežno in vzdržljivo oblačilo. Poleg tega ima ta model priročen zunanji žep in nastavljiv trak okoli vratu.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Nastavljiv vratni del za varno in udobno prileganje
- Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje
- 1 žep za varno shranjevanje
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;