Opis:
Odlična izbira predpasnika, kadar ni potrebna popolna pokritost. Ta predpasnik ima velik žep, ki je idealen za shranjevanje. Predpasnik je izdelan iz naše visoko zmogljive tkanine Kingsmill in ima stranske trakove proti zapletanju.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje
- 1 žep za varno shranjevanje
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;