Tabard z žepom Royal Blue S/M R

Št. art.: S843RBRS/M
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
Številka izdelka S843RBRS/M
EAN/GTIN 5036108034079
Številka proizvajalca S843RBRS/M

Opis

Opis:

Ta tabard združuje klasičen slog in funkcionalnost ter je na voljo v številnih sodobnih barvah. Funkcije vključujejo z neti nastavljive stranske trakove in našit sprednji žep.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • 1 žep za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico