Opis:
Ta tabard združuje klasičen slog in funkcionalnost ter je na voljo v številnih sodobnih barvah. Funkcije vključujejo z neti nastavljive stranske trakove in našit sprednji žep.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
- Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
- 1 žep za varno shranjevanje
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;