Polibombažen predpasnik z oprsnikom Navy R

Št. art.: S841NAR
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
Številka izdelka S841NAR
EAN/GTIN 5036108021055
Številka proizvajalca S841NAR
L-število L01840 1077

Opis

Opis:

Klasičen model in kakovostna tkanina dajeta temu predpasniku profesionalen videz. Ta priljubljen model, ki je zelo trpežen, bo ohranil barvo in obliko iz pranja v pranje.

Lastnosti:

  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nastavljiv vratni del za varno in udobno prileganje
  • Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico