Bombažni predpasnik z oprsnikom Black R

Št. art.: S840BKR
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
Številka izdelka S840BKR
EAN/GTIN 5036108226917
Številka proizvajalca S840BKR

Opis

Opis:

Bombažni predpasnik. 72 cm x 95 cm.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Nastavljiv vratni del za varno in udobno prileganje
  • Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico