Opis:
To robustno oblačilo, ki združuje vrhunsko tkanino Kingsmill in podlogo iz poliestrske pene, ščiti pred najhladnejšimi razmerami.
Lastnosti:
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 8 žepov za varno shranjevanje
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Našit žep zadaj
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Žep za meter
- Žep za telefon
- Žep na rokavu
- Žepi z zadrgo
- Certifikat CE
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Podloženo za dodatno toplino in udobje
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Tkanina podloge: 100% poliestrska vata
Sestava podloge: 100% poliestrska vata
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;