Podložen kombinezon Orkney Navy L R

Št. art.: S816NARL
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
Številka izdelka S816NARL
EAN/GTIN 5036108109173
Številka proizvajalca S816NARL

Opis

Opis:

To robustno oblačilo, ki združuje vrhunsko tkanino Kingsmill in podlogo iz poliestrske pene, ščiti pred najhladnejšimi razmerami.

Lastnosti:

  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Našit žep zadaj
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žep za meter
  • Žep za telefon
  • Žep na rokavu
  • Žepi z zadrgo
  • Certifikat CE
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Tkanina podloge: 100% poliestrska vata
Sestava podloge: 100% poliestrska vata
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico