Opis:
Narejene iz 100 % predhodno skrčenega bombaža, ki zagotavlja zaščito pred razlitji barv. Značilnosti tega funkcionalnega oblačila vključujejo žep z zadrgo na oprsniku, en velik sprednji žep, kolenske blazinice, žepe na bokih, elastičen hrbtni del in plastične zaponke, ki ne povzročajo korozije.
Lastnosti:
- Predhodno skrčena bombažna tkanina
- Žepi za ščitnike kolen
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Varen žep na zadrgo za dodatno varnost
- Elastični trakovi
- Žep za meter
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- Našit žep zadaj
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Skrit žep za telefon
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;