Hlače z naramnicami Bolton Painter White L R

Št. art.: S810WHRL
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
Številka izdelka S810WHRL
EAN/GTIN 5036108037254
Številka proizvajalca S810WHRL

Opis

Opis:

Narejene iz 100 % predhodno skrčenega bombaža, ki zagotavlja zaščito pred razlitji barv. Značilnosti tega funkcionalnega oblačila vključujejo žep z zadrgo na oprsniku, en velik sprednji žep, kolenske blazinice, žepe na bokih, elastičen hrbtni del in plastične zaponke, ki ne povzročajo korozije.

Lastnosti:

  • Predhodno skrčena bombažna tkanina
  • Žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Varen žep na zadrgo za dodatno varnost
  • Elastični trakovi
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Našit žep zadaj
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Skrit žep za telefon

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico