Ženske kratke hlače Combat Black S R

Št. art.: S797BKRS
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
Univerzalna velikost S

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S797BKRS
EAN/GTIN 5036108373758
Številka proizvajalca S797BKRS

Opis

Opis:

Napol elastičen pas z zankami za pas povečuje udobje tega sodobnega modela ženskih kratkih kombat hlač. Dvojni šivi dajejo oblačilu robusten videz in dodatno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Žep za meter
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Dva našita žepa zadaj
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žep za telefon
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Nov model
  • Prileganje za ženske

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico