Kratke hlače Combat Navy XS R

Št. art.: S790NARXS
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
Številka izdelka S790NARXS
EAN/GTIN 5036108243952
Številka proizvajalca S790NARXS

Opis

Opis:

Napol elastičen pas z zankami za pas, povečuje udobje tega sodobnega modela. Dvojni šivi dajejo oblačilu robusten videz in dodatno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Žep za meter
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Dva našita žepa zadaj
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žep za telefon
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico