Opis:
S certifikatom EN je ta, v panogi vodilna, negorljiva jakna idealna za okolja z več tveganji. Udobno prileganje je odlična rešitev za celodnevno nošenje v hladnih, mokrih in nevarnih razmerah.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Notranji prsni žep
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Antistatična
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Dvosmerna plastična zadrga spredaj za hiter in enostaven dostop
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Prikrita snemljiva kapuca
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Evropska zadrga s ključkom nameščenim na levi strani oblačila.
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Opis lupine: Visokokakovostni ognjevarni materiali, odporni na kemične snovi, zlepljeni šivi in ognjevaren odbojni trak ustvarjajo kolekcijo, ki omogoča udobno delo v ekstremnih vremenskih pogojih.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: 100% ognjevaren modakril
Sestava polnila: 100% ognjevaren modakril
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj