Opis:
Te nepremočljive hlače so idealne za mokre razmere, kjer je potrebna dodatna toplota. Elastične ognjevarne naramnice držijo hlače na mestu pri upogibanju in raztezanju, povišan hrbtni del pa zagotavlja dodatno toploto in zaščito.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Ognjevarna bombažna podloga
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Žep na pasu zadaj za dodatno zaščito
- Sponka za hitro odpenjanje
- Nastavljiv trak za varno prileganje
- Antistatična
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj