Nepodložene antistatične ognjevarne hlače Bizflame Rain Hi-Vis Yellow M R

Št. art.: S780YERM
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
Številka izdelka S780YERM
EAN/GTIN 5036108147298
Številka proizvajalca S780YERM

Opis

Opis:

Zračno in vodoodporno oblačilo, ki je odlično odporno na ogenj in antistatično, zagotavlja vse, kar potrebujete. Popolnoma elastičen pas in hrbtni del povečata udobje, naramnice pa so opremljene s sistemom zaponk za hitro odpenjanje.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Žep na pasu zadaj za dodatno zaščito
  • Sponka za hitro odpenjanje
  • Nepodloženo
  • Antistatična
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico