Opis:
Zračno in vodoodporno oblačilo, ki je odlično odporno na ogenj in antistatično, zagotavlja vse, kar potrebujete. Popolnoma elastičen pas in hrbtni del povečata udobje, naramnice pa so opremljene s sistemom zaponk za hitro odpenjanje.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Žep na pasu zadaj za dodatno zaščito
- Sponka za hitro odpenjanje
- Nepodloženo
- Antistatična
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj