Dežna jakna Bizflame Hi-Vis Multi-Protection Yellow/Navy XXXL R

Št. art.: S779YNRXXXL
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
Številka izdelka S779YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108180530
Številka proizvajalca S779YNRXXXL

Opis

Opis:

Ta večnamenska vodoodporna in zračna jakna zagotavlja zaščito pred različnimi tveganji. Zaradi snemljive podloge iz ognjevarnega flisa, je ta jakna primerna za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Za popolno zaščito je potrebno jakno nositi skupaj s hlačami.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Antistatična
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico