Opis:
Ta večnamenska vodoodporna in zračna jakna zagotavlja zaščito pred različnimi tveganji. Zaradi snemljive podloge iz ognjevarnega flisa, je ta jakna primerna za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Za popolno zaščito je potrebno jakno nositi skupaj s hlačami.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Antistatična
- Ognjevarna bombažna podloga
- Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Prikrita snemljiva kapuca
- Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj