Opis:
Ta antistatična jakna zagotavlja optimalno zaščito. Odpornost proti ognju skupaj z odličnimi zračnimi in vodoodpornimi lastnostmi, pomeni, da to oblačilo izpolnjuje zahtevane stroge evropske standarde.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Notranji prsni žep
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Antistatična
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Dvosmerna plastična zadrga spredaj za hiter in enostaven dostop
- Na voljo v velikostih od XS do 6XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: 100% ognjevaren modakril
Sestava polnila: 100% ognjevaren modakril
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj