Dežna jakna Bizflame Multi Lite Hi-Vis Orange XXL R

Št. art.: S774ORRXXL
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
Številka izdelka S774ORRXXL
EAN/GTIN 5036108248476
Številka proizvajalca S774ORRXXL

Opis

Opis:

Jakna S774 je cenovno ugoden dodatek k naši ponudbi večnamenske zaščite, saj je lahka jakna brez oblazinjenja, ki ima številne funkcionalne lastnosti in prednosti.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Notranji prsni žep
  • Lahkotno in udobno
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Antistatična
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • CE-CAT III
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico