Antistatična ognjevarna bomber jakna Bizflame Rain Hi-Vis Orange XXL R

Št. art.: S773ORRXXL
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
Številka izdelka S773ORRXXL
EAN/GTIN 5036108207053
Številka proizvajalca S773ORRXXL

Opis

Opis:

Ta popolnoma nepremočljiva bomber jakna zagotavlja večnamensko zaščito v nevarnih razmerah. Odlikujeta jo kemična odpornost in snemljiva kapuca.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Antistatična
  • Notranji prsni žep
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: 100% ognjevaren modakril
Sestava polnila: 100% ognjevaren modakril
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico