Opis:
Ta nepremočljiva in zračna parka zagotavlja zaščito v okoljih z več nevarnostmi. Odstranljiva podloga iz flisa FR zagotavlja dodatno toploto v ekstremnih vremenskih razmerah.
Lastnosti:
- Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
- Notranji prsni žep
- Nižji prednji žepi z ježkom
- Nastavljiv rob z vrvico
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Antistatična
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Opis lupine: Visokokakovostni ognjevarni materiali, odporni na kemične snovi, zlepljeni šivi in ognjevaren odbojni trak ustvarjajo kolekcijo, ki omogoča udobno delo v ekstremnih vremenskih pogojih.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Odstranljiva podloga teža gm: 350
Teža odstranljive podloge oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj