Večnamenska zaščitna jakna Bizflame Rain Navy XXL R

Št. art.: S770NARXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka S770NARXXL
EAN/GTIN 5036108215874
Številka proizvajalca S770NARXXL

Opis

Opis:

Ta nepremočljiva in zračna parka zagotavlja zaščito v okoljih z več nevarnostmi. Odstranljiva podloga iz flisa FR zagotavlja dodatno toploto v ekstremnih vremenskih razmerah.

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Notranji prsni žep
  • Nižji prednji žepi z ježkom
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Antistatična
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% antistatičnih ogljikovih vlaken, zračna, s PU premazom
Opis lupine: Visokokakovostni ognjevarni materiali, odporni na kemične snovi, zlepljeni šivi in ognjevaren odbojni trak ustvarjajo kolekcijo, ki omogoča udobno delo v ekstremnih vremenskih pogojih.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Odstranljiva podloga teža gm: 350
Teža odstranljive podloge oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico