Obojestranska zračna jakna Contrast 2-v-1 Hi-Vis Orange/Navy XXL R

Št. art.: S769ONRXXL
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
Številka izdelka S769ONRXXL
EAN/GTIN 5036108148813
Številka proizvajalca S769ONRXXL

Opis

Opis:

To pametno zasnovano vsestransko oblačilo je idealno in praktično za vse razmere. Odstranljivi prešiti rokavi jo spremenijo v brezrokavnik, številni žepi pa nudijo dovolj prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Snemljivi rokavi omogočajo uporabniku večstransko uporabo
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Žep za radio, ki se prilega vsem velikostim
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico