Kontrastna jakna Executive 5-v-1 Hi-Vis Yellow/Navy S R

Št. art.: S768YNRS
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
Številka izdelka S768YNRS
EAN/GTIN 5036108168279
Številka proizvajalca S768YNRS
L-število L01840 462

Opis

Opis:

Inovativen slog, ki ga je mogoče prilagoditi za različne namene. Zunanja jakna ima dva uporabna velika našita žepa z zapiranjem z ježkom ter skrito kapuco, medtem ko ima notranja jakna snemljive rokave iz flisa, 2 prostorna stranska žepa in popoln certifikat EN ISO 20471 razreda 3.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Jakno lahko nosite na pet načinov za večnamensko uporabo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Interaktivno notranje oblačilo
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliestrski flis
Sestava odstranljive podloge: 100% poliestrski flis
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico