Opis:
Inovativen slog, ki ga je mogoče prilagoditi za različne namene. Zunanja jakna ima dva uporabna velika našita žepa z zapiranjem z ježkom ter skrito kapuco, medtem ko ima notranja jakna snemljive rokave iz flisa, 2 prostorna stranska žepa in popoln certifikat EN ISO 20471 razreda 3.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Jakno lahko nosite na pet načinov za večnamensko uporabo
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Interaktivno notranje oblačilo
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliestrski flis
Sestava odstranljive podloge: 100% poliestrski flis
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj