Flis North Sea Navy S R

Št. art.: S665NARS
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
Številka izdelka S665NARS
EAN/GTIN 5036108148066
Številka proizvajalca S665NARS

Opis

Opis:

S665 je eno izmed najbolj trpežnih in vzdržljivih oblačil iz flisa in je primerno za najzahtevnejša delovna okolja. Plošče na rokavih in ramenih dajejo eleganten videz in pomagajo podaljšati življenjsko dobo oblačila. Ima tudi žep za mobilni telefon in elastičen rob z vrvico za udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Žepi z zadrgo
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Kontrastna srebrna zadrga

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico